SIRENA - P40 S rouge, feu LED multifonctionnel, lumière fixe, IP66, V90/240AC, base noire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
mode de pose - encastré
couleur de calotte - rouge
nombre de modes - 1
fonction lumière clignotante - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152912535
Réf. Sonepar
03020291253
Réf. Fournisseur
91253
Réf. Commerciale
SIRENA
type de tension
AC
mode de pose
encastré
couleur de calotte
rouge
nombre de modes
1
fonction lumière clignotante
Non
alimentation à l'énergie solaire
Non
homologation selon ICAO
Non
indice de protection (IP)
IP66
douille
autre
couleur du boîtier/corps
noir
consommation d'électricité
0.043 A
fonction flash
Non
fonction lumière continue
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-30...50 °C
source lumineuse
LED non interchangeable
P40 S rouge, feu LED multifonctionnel, lumière fixe, IP66, V90/240AC, base noire