SIRENA - P40 S LED multifonctionnel effet fixe/clignotant/stroboscopique IP66 V48/240AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
mode de pose - encastré
couleur de calotte - orange
nombre de modes - 3
fonction lumière clignotante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152911521
Réf. Sonepar
03020291152
Réf. Fournisseur
91152
Réf. Commerciale
SIRENA
type de tension
AC
mode de pose
encastré
couleur de calotte
orange
nombre de modes
3
fonction lumière clignotante
Oui
alimentation à l'énergie solaire
Non
homologation selon ICAO
Non
indice de protection (IP)
IP66
douille
autre
couleur du boîtier/corps
gris
consommation d'électricité
0.13 A
fonction flash
Oui
fonction lumière continue
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-30...50 °C
source lumineuse
LED non interchangeable
P40 S LED multifonctionnel effet fixe/clignotant/stroboscopique IP66 V48/240AC