![SIRENA - OVULUX FLASH R, clignotant, ampoule incandescence, IP65, V12/48DC, base grise](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3020/D1100011009097.jpg?ts=1704848707697)
SIRENA - OVULUX FLASH R, clignotant, ampoule incandescence, IP65, V12/48DC, base grise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
mode de pose - autre
nombre de modes - 1
fonction lumière clignotante - Oui
alimentation à l'énergie solaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152300561
Réf. Sonepar
03020230056
Réf. Fournisseur
30056
Réf. Commerciale
SIRENA
type de tension
DC
mode de pose
autre
nombre de modes
1
fonction lumière clignotante
Oui
alimentation à l'énergie solaire
Non
homologation selon ICAO
Non
douille
BA15d
puissance
10 W
couleur du boîtier/corps
gris
consommation d'électricité
0.83 A
fonction flash
Non
fonction lumière continue
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-30...50 °C
source lumineuse
lampe à incandescence
indice de protection (IP)
IP65
OVULUX FLASH R, clignotant, ampoule incandescence, IP65, V12/48DC, base grise