SIRENA - OVOLUX STY R, effet fixe, ampoule incandescence, IP65, V12/240 ACDC, base grise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
mode de pose - autre
source lumineuse - lampe à incandescence
couleur de calotte - rouge
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152300134
Réf. Sonepar
03020230013
Réf. Fournisseur
30013
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale
12 V
mode de pose
autre
source lumineuse
lampe à incandescence
couleur de calotte
rouge
indice de protection (IP)
IP65
douille
BA15d
puissance
5 W
type de courant
AC/DC
OVOLUX STY R, effet fixe, ampoule incandescence, IP65, V12/240 ACDC, base grise