![SIRENA - OVOLUX LED R feu multifonction fixe/simple/double/triple éclat IP65 V12/24ACDC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3020/38785.jpg?ts=1704849293604)
SIRENA - OVOLUX LED R feu multifonction fixe/simple/double/triple éclat IP65 V12/24ACDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
mode de pose - autre
couleur de calotte - jaune
nombre de modes - 3
fonction lumière clignotante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152387852
Réf. Sonepar
03020238785
Réf. Fournisseur
38785
Réf. Commerciale
SIRENA
type de tension
AC/DC
mode de pose
autre
couleur de calotte
jaune
nombre de modes
3
fonction lumière clignotante
Oui
alimentation à l'énergie solaire
Non
homologation selon ICAO
Non
indice de protection (IP)
IP65
douille
autre
couleur du boîtier/corps
gris
consommation d'électricité
0.18 A
fonction flash
Oui
fonction lumière continue
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-30...50 °C
source lumineuse
LED non interchangeable
Balise de signalisation avec LED SMD. Effet lumineux fixe, flash simple, double et triple sélectionnable via micro interrupteur. 4 couleurs disponibles. Entrée presse-étoupe M16.