SIRENA - Mline : feu LED orange - fixe/clignotant/tournant- IP66 - lentille colorée
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
mode de pose - autre
couleur de calotte - orange
nombre de modes - 3
fonction lumière clignotante - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152903526
Réf. Sonepar
03020290352
Réf. Fournisseur
90352
Réf. Commerciale
SIRENA
type de tension
AC/DC
mode de pose
autre
couleur de calotte
orange
nombre de modes
3
fonction lumière clignotante
Non
alimentation à l'énergie solaire
Non
homologation selon ICAO
Non
temps de veille jusqu'à
100000 h
indice de protection (IP)
IP66
douille
autre
couleur du boîtier/corps
autre
consommation d'électricité
0.36 A
fonction flash
Oui
fonction lumière continue
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-30...50 °C
source lumineuse
LED non interchangeable
Feu à LED permettant 3 effets lumineux sur le même support via ses 3 connexions électriques séparées. Dispositif à compléter obligatoirement avec sa base de fixation qui permet aussi de choisir la tension d'utilisation : de 12 à 240V.
Les Atouts de la gamme:
16297737