![SIRENA - MINIFLASH X, feu à éclat, Xénon, IP 54, V12/24ACDC, base grise E](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3020/63819.jpg?ts=1704849043900)
SIRENA - MINIFLASH X, feu à éclat, Xénon, IP 54, V12/24ACDC, base grise E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - rouge
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152638190
Réf. Sonepar
03020263819
Réf. Fournisseur
63819
Réf. Commerciale
SIRENA
mode de pose
autre
type de courant
AC/DC
couleur de calotte
rouge
indice de protection (IP)
IP54
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
xénon
puissance
2 J
MINIFLASH X , feu à éclat, Xénon, IP 54, V12/24ACDC, base grise E