SIRENA - MINIFLASH X, feu à éclat, Xénon, IP 54, V110AC, base grise E
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
type de courant - AC
couleur de calotte - bleu
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152638213
Réf. Sonepar
03020263821
Réf. Fournisseur
63821
Réf. Commerciale
SIRENA
mode de pose
autre
type de courant
AC
couleur de calotte
bleu
indice de protection (IP)
IP54
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
xénon
puissance
2 J
MINIFLASH X , feu à éclat, Xénon, IP 54, V110AC, base grise E