SIRENA - MINIFLASH X E , feu à éclat, Xénon, IP 54, V12/24ACDC, base GRISE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - plastique
source lumineuse - xénon
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152896187
Réf. Sonepar
03020289618
Réf. Fournisseur
89618
Réf. Commerciale
SIRENA
mode de pose
autre
type de courant
AC/DC
indice de protection (IP)
IP54
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
xénon
puissance
2 J
MINIFLASH X E , feu à éclat, Xénon, IP 54, V12/24ACDC, base grise