SIRENA - MINIFLASH STY/FLASH P ampoule à incandescence  fixe/clignotante IP54 V24/240VAC

SIRENA - MINIFLASH STY/FLASH P ampoule à incandescence fixe/clignotante IP54 V24/240VAC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • type de tension - AC

  • nombre de modes - 2

  • couleur de calotte - bleu

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152892219

Réf. Sonepar

03020289221

Réf. Fournisseur

89221

Réf. Commerciale

SIRENA

mode de pose

autre

type de tension

AC

nombre de modes

2

couleur de calotte

bleu

indice de protection (IP)

IP54

fonction lumière clignotante

Oui

alimentation à l'énergie solaire

Non

homologation selon ICAO

Non

consommation d'électricité

2.2 A

fonction flash

Non

fonction lumière continue

Oui

matériau du boîtier/corps

plastique

température ambiante

-30...50 °C

source lumineuse

lampe à incandescence

douille

BA15d

puissance

25 W

couleur du boîtier/corps

gris

bleu feu ampoule à incandescence lumière fixe/clignotante IP54 base grise