![SIRENA - MINIFLASH STY/FLASH P ampoule à incandescence fixe/clignotante IP54 V12/48DC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3020/89212.jpg?ts=1704849170982)
SIRENA - MINIFLASH STY/FLASH P ampoule à incandescence fixe/clignotante IP54 V12/48DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
type de tension - DC
nombre de modes - 2
couleur de calotte - orange
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152892127
Réf. Sonepar
03020289212
Réf. Fournisseur
89212
Réf. Commerciale
SIRENA
mode de pose
autre
type de tension
DC
nombre de modes
2
couleur de calotte
orange
indice de protection (IP)
IP54
fonction lumière clignotante
Oui
alimentation à l'énergie solaire
Non
homologation selon ICAO
Non
consommation d'électricité
2.2 A
fonction flash
Non
fonction lumière continue
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-30...50 °C
source lumineuse
lampe à incandescence
douille
BA15d
puissance
25 W
couleur du boîtier/corps
gris
orange feu ampoule à incandescence lumière fixe/clignotante IP54 base grise