SIRENA - MINIFLASH STY/FLASH E ampoule à incandescence  fixe/clignotante IP54 V24/240VAC

SIRENA - MINIFLASH STY/FLASH E ampoule à incandescence fixe/clignotante IP54 V24/240VAC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • type de tension - AC

  • nombre de modes - 2

  • couleur de calotte - vert

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8010152895142

Réf. Sonepar

03020289514

Réf. Fournisseur

89514

Réf. Commerciale

SIRENA

mode de pose

autre

type de tension

AC

nombre de modes

2

couleur de calotte

vert

indice de protection (IP)

IP65

fonction lumière clignotante

Oui

alimentation à l'énergie solaire

Non

homologation selon ICAO

Non

consommation d'électricité

3.4 A

fonction flash

Non

fonction lumière continue

Oui

température ambiante

-30...50 °C

source lumineuse

lampe à incandescence

douille

BA15d

puissance

40 W

couleur du boîtier/corps

noir

vert feu ampoule à incandescence lumière fixe/clignotante IP65 base noire