SIRENA - MINIFLASH STY E feu ampoule incandescence effet fixe IP54 V12/240ACDC base grise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
mode de pose - autre
source lumineuse - lampe à incandescence
couleur de calotte - vert
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152891540
Réf. Sonepar
03020289154
Réf. Fournisseur
89154
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale
12 V
mode de pose
autre
source lumineuse
lampe à incandescence
couleur de calotte
vert
indice de protection (IP)
IP54
douille
BA15d
puissance
25 W
type de courant
AC/DC
MINIFLASH STY E feu ampoule incandescence effet fixe IP54 V12/240ACDC base grise