![SIRENA - MICROLAMP X signalisation machine feu à éclats au xénon IP54 V110AC base grise](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3020/64119.jpg?ts=1704849167730)
SIRENA - MICROLAMP X signalisation machine feu à éclats au xénon IP54 V110AC base grise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
type de courant - AC
couleur de calotte - bleu
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152641190
Réf. Sonepar
03020264119
Réf. Fournisseur
64119
Réf. Commerciale
SIRENA
mode de pose
autre
type de courant
AC
couleur de calotte
bleu
indice de protection (IP)
IP54
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
xénon
puissance
1 J
MICROLAMP X signalisation machine feu à éclats au xénon IP54 V110AC base grise