SIRENA - MICROLAMP signalisation machine feu à éclats xénon son pulsé 80db IP30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
mode de pose - autre
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - tonalité intermittente
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152916748
Réf. Sonepar
03020291674
Réf. Fournisseur
91674
Réf. Commerciale
SIRENA
type de courant
AC
mode de pose
autre
couleur de calotte
rouge
type de signal acoustique
tonalité intermittente
indice de protection (IP)
IP30
type de générateur de signal acoustique
autre
type de signal optique
lumière flash
couleur du boîtier/corps
gris
volume
80 dB
consommation d'électricité
0.205 A
source lumineuse
xénon
MICROLAMP signalisation machine feu à éclats xénon son pulsé 80db IP30