SIRENA - Microlamp LED : balise LED - fixe/clignotant - jaune - IP54 - 90/240vac
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC
mode de pose - autre
couleur de calotte - jaune
nombre de modes - 2
fonction lumière clignotante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152386251
Réf. Sonepar
03020238625
Réf. Fournisseur
38625
Réf. Commerciale
SIRENA
type de tension
AC
mode de pose
autre
couleur de calotte
jaune
nombre de modes
2
fonction lumière clignotante
Oui
alimentation à l'énergie solaire
Non
homologation selon ICAO
Non
indice de protection (IP)
IP54
douille
autre
couleur du boîtier/corps
gris
consommation d'électricité
0.18 A
fonction flash
Non
fonction lumière continue
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-30...50 °C
source lumineuse
LED interchangeable
Feu de signalisation avec LED SMD. Effet lumineux fixe ou flash pilotables via 2 connexions électriques séparées. IP54. 4 couleurs disponibles. Disponible aussi technologie ampoule à incandescence et ampoule au Xénon.