SIRENA - linéaire bitonal multi-fréquences alterné bitonal évacuation 116db IP43
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 240 V
couleur du boîtier/corps - gris
type de courant - AC
volume - 116 dB
nombre de tonalités - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152504136
Réf. Sonepar
03020250413
Réf. Fournisseur
50413
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale
240 V
couleur du boîtier/corps
gris
type de courant
AC
volume
116 dB
nombre de tonalités
5
indice de protection (IP)
IP43
consommation d'électricité
1.35 A
matériau du boîtier/corps
plastique
linéaire bitonal multi-fréquences alterné bitonal évacuation 116db IP43