SIRENA - FWL feu linéaire LED lumière fixe et flash (triple éclat) IP66 V12/24DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
mode de pose - montage en saillie
couleur de calotte - orange
nombre de modes - 2
fonction lumière clignotante - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152909856
Réf. Sonepar
03020290985
Réf. Fournisseur
90985
Réf. Commerciale
SIRENA
type de tension
AC/DC
mode de pose
montage en saillie
couleur de calotte
orange
nombre de modes
2
fonction lumière clignotante
Non
alimentation à l'énergie solaire
Non
homologation selon ICAO
Non
indice de protection (IP)
IP66
douille
autre
couleur du boîtier/corps
autre
consommation d'électricité
0.315 A
fonction flash
Oui
fonction lumière continue
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-30...50 °C
source lumineuse
LED non interchangeable
Feu linéaire à LED équipé d'une lentille augmentant l'intensité lumineuse, idéal pour une signalisation efficace avec des dimensions réduites. Fonction flash ou fixe bassse intensité. Possibilité de synchroniser plusieurs dispositifs