SIRENA - fixe/flash simple éclat double éclat triple éclat son continu 92db IP43
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
mode de pose - montage en saillie
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - tonalité continue
indice de protection (IP) - IP43
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152388538
Réf. Sonepar
03020238853
Réf. Fournisseur
38853
Réf. Commerciale
SIRENA
type de courant
AC
mode de pose
montage en saillie
couleur de calotte
rouge
type de signal acoustique
tonalité continue
indice de protection (IP)
IP43
type de générateur de signal acoustique
avertisseur
type de signal optique
lumière continue
couleur du boîtier/corps
gris
volume
96 dB
consommation d'électricité
0.2 A
source lumineuse
LED
fixe/flash simple éclat double éclat triple éclat son continu 92db IP43