SIRENA - Feu led encastrable P50 S blanc 12/24VCACC IP66 miltifonction connecteur rapide
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
mode de pose - encastré
couleur de calotte - blanc
nombre de modes - 7
fonction lumière clignotante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152913662
Réf. Sonepar
03020291366
Réf. Fournisseur
91366
Réf. Commerciale
SIRENA
type de tension
AC/DC
mode de pose
encastré
couleur de calotte
blanc
nombre de modes
7
fonction lumière clignotante
Oui
alimentation à l'énergie solaire
Non
homologation selon ICAO
Non
indice de protection (IP)
IP66
douille
autre
couleur du boîtier/corps
gris
consommation d'électricité
0.03 A
fonction flash
Oui
fonction lumière continue
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-30...50 °C
source lumineuse
LED non interchangeable
Mini feu pour automation et tableaux de commandes, permet 7 effets lumineux sélectionnables par contacts électriques indépendants. Trou de perçage 22mm. Disponible avec connecteur rapide M12. bleu, orange, rouge, vert, jaune, blanc.