SIRENA - E-LITE : balise LED orange IP66 24VDC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - DC
mode de pose - montage en saillie
couleur de calotte - orange
nombre de modes - 1
fonction lumière clignotante - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152282522
Réf. Sonepar
03020228252
Réf. Fournisseur
28252
Réf. Commerciale
SIRENA
type de tension
DC
mode de pose
montage en saillie
couleur de calotte
orange
nombre de modes
1
fonction lumière clignotante
Non
alimentation à l'énergie solaire
Non
homologation selon ICAO
Non
temps de veille jusqu'à
100000 h
indice de protection (IP)
IP66
douille
autre
couleur du boîtier/corps
gris
consommation d'électricité
0.04 A
fonction flash
Non
fonction lumière continue
Oui
température ambiante
-30...50 °C
source lumineuse
LED non interchangeable
Dispositif lumineux LED disponible en 5 couleurs. Lumière fixe. Plusieurs effets lumineux possibles via PLC. Connecteur rapide M12 (4 broches) ou version avec câbles standards. Excellente étanchéité IP66. Résistant aux chocs IK06.
Les Atouts de l'article:
50575638