SIRENA - CTL900 X Feu à éclats, Xénon, diam 90mm, IP54, V240AC, base grise
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
type de courant - AC
couleur de calotte - jaune
indice de protection (IP) - IP54
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152644580
Réf. Sonepar
03020264458
Réf. Fournisseur
64458
Réf. Commerciale
SIRENA
mode de pose
autre
type de courant
AC
couleur de calotte
jaune
indice de protection (IP)
IP54
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
xénon
puissance
1 J
CTL900 X Feu à éclats, Xénon, diam 90mm, IP54, V240AC, base grise