![SIRENA - CTL900 X A, feu à éclats, Xénon, son pulsé 72db, diam 90mm, IP30, V12/24ACDC,](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3020/27570.jpg?ts=1704849334878)
SIRENA - CTL900 X A, feu à éclats, Xénon, son pulsé 72db, diam 90mm, IP30, V12/24ACDC,
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC/DC
mode de pose - autre
couleur de calotte - jaune
type de signal acoustique - tonalité intermittente
tension nominale (Un) - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152275708
Réf. Sonepar
03020227570
Réf. Fournisseur
27570
Réf. Commerciale
SIRENA
type de courant
AC/DC
mode de pose
autre
couleur de calotte
jaune
type de signal acoustique
tonalité intermittente
tension nominale (Un)
24...24 V
indice de protection (IP)
IP30
fréquence du signal sonore
3.8...3.8 kHz
type de générateur de signal acoustique
autre
type de signal optique
lumière flash
couleur du boîtier/corps
gris
volume
72 dB
consommation d'électricité
0.3 A
source lumineuse
xénon
CTL900 X A , feu à éclats, Xénon, son pulsé 72db, diam 90mm, IP30, V12/24ACDC,