![SIRENA - CTL900 LED Acoustique fixe/clignotant son continu/pulsé 72db IP30 diam 90mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3020/38731.jpg?ts=1704849334360)
SIRENA - CTL900 LED Acoustique fixe/clignotant son continu/pulsé 72db IP30 diam 90mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
type de courant - AC
couleur de calotte - bleu
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152387319
Réf. Sonepar
03020238731
Réf. Fournisseur
38731
Réf. Commerciale
SIRENA
mode de pose
autre
type de courant
AC
couleur de calotte
bleu
type de signal acoustique
tonalité intermittente/tonalité continue
indice de protection (IP)
IP30
type de générateur de signal acoustique
autre
type de signal optique
autre
volume
72 dB
consommation d'électricité
0.32 A
couleur du boîtier/corps
gris
CTL900 LED acoustique fixe/clignotant son continu/pulsé 72db IP30 diam 90mm