SIRENA - CTL900 Acoustique fixe/clignonant son continu/pulsé 72db IP30 V240AC diam 90mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC
mode de pose - autre
couleur de calotte - rouge
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152337635
Réf. Sonepar
03020233763
Réf. Fournisseur
33763
Réf. Commerciale
SIRENA
type de courant
AC
mode de pose
autre
couleur de calotte
rouge
type de signal acoustique
tonalité intermittente/tonalité continue
indice de protection (IP)
IP30
fréquence du signal sonore
2.7...0 kHz
type de générateur de signal acoustique
autre
type de signal optique
autre
puissance
10 W
couleur du boîtier/corps
gris
volume
72 dB
consommation d'électricité
0.85 A
source lumineuse
lampe à incandescence
CTL900 acoustique fixe/clignonant son continu/pulsé 72db IP30 V240AC diam 90mm