![SIRENA - CTL600 LED : balise orange - fixe/clignotant - IP54 - 12/24vacdc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3020/3020_foto_als_einzelartikel_60_38_665_1.jpg?ts=1704849293479)
SIRENA - CTL600 LED : balise orange - fixe/clignotant - IP54 - 12/24vacdc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension - AC/DC
mode de pose - autre
couleur de calotte - jaune
nombre de modes - 2
fonction lumière clignotante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152386657
Réf. Sonepar
03020238665
Réf. Fournisseur
38665
Réf. Commerciale
SIRENA
type de tension
AC/DC
mode de pose
autre
couleur de calotte
jaune
nombre de modes
2
fonction lumière clignotante
Oui
alimentation à l'énergie solaire
Non
homologation selon ICAO
Non
indice de protection (IP)
IP54
douille
autre
couleur du boîtier/corps
gris
consommation d'électricité
0.17 A
fonction flash
Non
fonction lumière continue
Oui
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-30...50 °C
source lumineuse
LED non interchangeable
Balise de signalisation avec LED SMD. Effet lumineux fixe ou flash pilotables via 2 connexions électriques séparées. 4 couleurs disponibles. Disponible avec buzzer intégré.