SIRENA - BIP 81 buzzer encastrable tableau de commande son pulsé 72db IP30 V240DC 1800Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 240 V
mode de pose - encastré
couleur du boîtier/corps - gris
type de tonalité - tonalité intermittente
volume - 72 dB
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152423079
Réf. Sonepar
03020242307
Réf. Fournisseur
42307
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale
240 V
mode de pose
encastré
couleur du boîtier/corps
gris
type de tonalité
tonalité intermittente
volume
72 dB
consommation d'électricité
0.035 A
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP30
transfo incorporé
Non
type de courant
DC
BIP 81 buzzer encastrable tableau de commande son pulsé 72db IP30 V240DC 1800Hz