SIRENA - BABYSAI LED avertisseur acoustique lumière fixe son continu 100db IP43 V12DC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
type de courant - DC
volume - 100 dB
matériau du boîtier/corps - plastique
température ambiante - -30...40 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8010152378010
Réf. Sonepar
03020237801
Réf. Fournisseur
37801
Réf. Commerciale
SIRENA
tension nominale
12 V
type de courant
DC
volume
100 dB
matériau du boîtier/corps
plastique
température ambiante
-30...40 °C
indice de protection (IP)
IP43
fonctionnement pneumatique
Non
consommation d'électricité
0.145 A
couleur du boîtier/corps
gris
BABYSAI LED avertisseur acoustique lumière fixe son continu 100db IP43 V12DC