Simon - Electrobande bobine 25m - Blanc neige - (Prix au metre)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - sans
nombre de prises de courant - 1
avec éclairage - Oui
couleur - blanc
hauteur - 25000 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436032880
Réf. Sonepar
00395603288
Réf. Fournisseur
PE101/9
Réf. Commerciale
Simon
fonction de commutation
sans
nombre de prises de courant
1
avec éclairage
Oui
couleur
blanc
hauteur
25000 mm
traitement de la surface
non traité
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
finition de la surface
mat
nombre de boîtes d'encastrement
1
Electrobande bobine 25m - Blanc neige - (Prix au mètre)