Simon - Double prise 2P+T, bornage 1 click - blanc neige
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
couleur - blanc
nombre d'unités - 2
courant nominal - 16 A
tension nominale - 250 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053106396
Réf. Sonepar
00395000733
Réf. Fournisseur
50000468-030
Réf. Commerciale
Simon
mode de pose
encastré
couleur
blanc
nombre d'unités
2
courant nominal
16 A
tension nominale
250 V
type de connexion
borne automatique
avec voyant indicateur
Non
nombre de phases
2
avec eclips / protection enfant
Non
contact de protection (terre)
Non
qualité du matériau
autre
matériau
plastique
type de fixation
fixation par encliquetage
impression/marquage
sans
numéro RAL (équivalent)
9010
finition de la surface
mat
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
100 mm
profondeur d'appareil
46 mm
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
2
Double prise 2P+T, bornage 1 click - blanc neige