![Simon - Connecteur rapide male 3 poles connexion clavette - Gris graphite](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/395/CR0002_14.jpg?ts=1704847197955)
Simon - Connecteur rapide male 3 poles connexion clavette - Gris graphite
![SIMON S.A.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00395.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - douille
tension assignée (Ue) - 230 V
nombre de pôles - 3
hauteur - 17.8 mm
largeur - 32.8 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8426436039728
Réf. Sonepar
00395603972
Réf. Fournisseur
CR0002/14
Réf. Commerciale
Simon
modèle
douille
tension assignée (Ue)
230 V
nombre de pôles
3
hauteur
17.8 mm
largeur
32.8 mm
Connecteur rapide mâle 3 pôles connexion clavette - Gris graphite