![Simon - Boite de sol CIMA 4xCima ou 8xK45 prof 70mm - Gris graphite](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/395/52050002-038.jpg?ts=1704847013604)
Simon - Boite de sol CIMA 4xCima ou 8xK45 prof 70mm - Gris graphite
![SIMON S.A.](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00395.gif?ts=1646344049428&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 4
plage de nivellement - 14...54 mm
hauteur de canal - 220...220 mm
largeur de canal - 286.5...286.5 mm
hauteur min. de la chape de béton - 3.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053092774
Réf. Sonepar
00395000961
Réf. Fournisseur
52050004-038
Réf. Commerciale
Simon
nombre d'appareils encastrables
4
plage de nivellement
14...54 mm
hauteur de canal
220...220 mm
largeur de canal
286.5...286.5 mm
hauteur min. de la chape de béton
3.2 mm
matériau de la paroi latérale
plastique
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
Non
adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé
Non
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
rectangulaire
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
Oui
plancher
Oui
possibilité d'intégration de joints
Non
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
Oui
Boîte de sol CIMA 4xCima ou 8xK45 prof 70mm - Gris graphite