Simes - STEP +1 LED NW 3W-GREY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 151 lm
couleur de la lumière - blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033357789290
Réf. Sonepar
00249004102
Réf. Fournisseur
S.4655N.14
Réf. Commerciale
Simes
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
151 lm
couleur de la lumière
blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
source lumineuse fournie
Oui
appareillage fourni
Non
adapté à un montage en saillie
Non
largeur
54 mm
couleur du boîtier/corps
gris
puissance de lampe acceptée
3...3 W
type de capot
sans
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED interchangeable
matériau de la verrine
verre transparent
tension nominale (Un)
220...240 V
STEP +1 LED NW 3W-GREY