![Simes - PARK + POLE +2x20 LED 46W BC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/249/palo_doppio.jpg?ts=1704846923510)
Simes - PARK + POLE +2x20 LED 46W BC
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00249.gif?ts=1646344049269&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 11040 lm
couleur de la lumière - blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051163093646
Réf. Sonepar
00249004674
Réf. Fournisseur
S.7110W.14
Réf. Commerciale
Simes
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
11040 lm
couleur de la lumière
blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
source lumineuse fournie
Oui
appareillage fourni
Oui
optique ajustable
Non
mode de pose
montage vertical
classe de protection
II
largeur
150 mm
couleur du boîtier/corps
gris
puissance de lampe acceptée
46...46 W
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
70-79
longueur
980 mm
hauteur/profondeur
100 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED interchangeable
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
avec câble de raccordement
Oui
tension nominale (Un)
220...240 V
PARK + POLE +2x20 LED 46W BC