Simes - MOAI +10LED WW 24W-BRONZE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 24 W
flux lumineux utile - 1900 lm
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051163074324
Réf. Sonepar
00249004529
Réf. Fournisseur
S.6160W.20
Réf. Commerciale
Simes
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
24 W
flux lumineux utile
1900 lm
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Oui
appareillage fourni
Oui
couleur de la lumière
blanc
classe de protection
I
largeur
180 mm
couleur du boîtier/corps
bronze
avec détecteur de mouvement
Non
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
avec détecteur crépusculaire
Non
longueur
180 mm
hauteur/profondeur
1150 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
type de luminaire
borne lumineuse
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
tension nominale (Un)
220...240 V
MOAI +10LED WW 24W-BRONZE