![Simes - MINISTAGE RND ARM FL+COB 930 G](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/249/stage_mini_spot_arm_conc.jpg?ts=1704846841311)
Simes - MINISTAGE RND ARM FL+COB 930 G
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00249.gif?ts=1646344049269&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1225 lm
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
protection contre l'incendie « D » - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033357143382
Réf. Sonepar
00249701425
Réf. Fournisseur
S.1346W.14
Réf. Commerciale
Simes
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1225 lm
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
appareillage fourni
Oui
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
orientable
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage par serrage
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
adapté à un montage au plafond
Non
classe de protection
II
largeur
450 mm
diamètre externe
98 mm
couleur du boîtier/corps
gris
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
11.2...11.2 W
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
montage mural
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
120 mm
hauteur/profondeur
93 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
tension nominale (Un)
220...240 V
MINISTAGE RND ARM FL+COB 930 G