![Simes - MINICOOL APPL. WOOD+L.930 230V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/249/COOL_WOOD_applique_01.jpg?ts=1704846711322)
Simes - MINICOOL APPL. WOOD+L.930 230V
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00249.gif?ts=1646344049269&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 1090 lm
couleur de la lumière - blanc
efficience du luminaire - 80.74 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033357032624
Réf. Sonepar
00249003759
Réf. Fournisseur
L.9231W.01
Réf. Commerciale
Simes
indice de protection (IP)
IP54
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
1090 lm
couleur de la lumière
blanc
efficience du luminaire
80.74 lm/W
adapté à un montage au plafond
Non
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
classe de protection
II
largeur
33 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
avec détecteur de mouvement
Non
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
220 mm
hauteur/profondeur
90 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct/indirect
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK06
tension nominale (Un)
230...230 V
MINICOOL APPL. WOOD+L.930 230V