![Simes - MICROSPARKS 2F+1LED BC 3,5W SC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/249/microsparks_2f.jpg?ts=1704846714735)
Simes - MICROSPARKS 2F+1LED BC 3,5W SC
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00249.gif?ts=1646344049269&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 100 lm
couleur de la lumière - blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033357806959
Réf. Sonepar
00249004441
Réf. Fournisseur
S.5611WSC.14
Réf. Commerciale
Simes
indice de protection (IP)
IP67
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
100 lm
couleur de la lumière
blanc
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
hauteur/profondeur d'encastrement
175 mm
source lumineuse fournie
Oui
charge max.
2000 kg
nombre de lampes/modules
1
appareillage fourni
Oui
classe de protection
I
diamètre externe
103 mm
couleur du boîtier/corps
gris
appareillage
transformateur électronique
orientable
Non
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre d'encastrement
187 mm
hauteur/profondeur
20 mm
source lumineuse
LED non interchangeable
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre structuré
possibilité de marcher/rouler dessus
Oui
tension nominale (Un)
220...240 V
MICROSPARKS 2F+1LED BC 3,5W SC