![Simes - LOOK APPL.290+NW 24W 230V-BRO](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/249/LOOK_applique_290_20.jpg?ts=1704846904951)
Simes - LOOK APPL.290+NW 24W 230V-BRO
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00249.gif?ts=1646344049269&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4000...4000 K
puissance du système - 24 W
flux lumineux utile - 959 lm
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051163085368
Réf. Sonepar
00249004722
Réf. Fournisseur
S.7250N.20
Réf. Commerciale
Simes
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
4000...4000 K
puissance du système
24 W
flux lumineux utile
959 lm
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
efficience du luminaire
50 lm/W
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
adapté à un montage au plafond
Non
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
classe de protection
I
largeur
105 mm
couleur du boîtier/corps
bronze
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
longueur
290 mm
hauteur/profondeur
43 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
plastique opalin
tension nominale (Un)
230...230 V
LOOK APPL.290+NW 24W 230V-BRO