Simes - LOOK 290 BOL870+WW 24W 230V-BR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 24 W
flux lumineux utile - 1860 lm
indice de protection (IP) - IP65
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051163061522
Réf. Sonepar
00249004739
Réf. Fournisseur
S.7262W.20
Réf. Commerciale
Simes
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
24 W
flux lumineux utile
1860 lm
indice de protection (IP)
IP65
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
blanc
classe de protection
I
largeur
290 mm
couleur du boîtier/corps
bronze
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
longueur
85 mm
hauteur/profondeur
870 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
type de luminaire
borne lumineuse
matériau de la verrine
verre transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
tension nominale (Un)
230...230 V
LOOK 290 BOL870+WW 24W 230V-BR