![Simes - LOBBY PROF.LED BC FE 28,5W 230](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/249/LOBBY_professional.jpg?ts=1704846831680)
Simes - LOBBY PROF.LED BC FE 28,5W 230
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00249.gif?ts=1646344049269&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 2950 lm
couleur de la lumière - blanc
réglabilité - non ajustable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8051163014436
Réf. Sonepar
00249003645
Réf. Fournisseur
S.7365W.19
Réf. Commerciale
Simes
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
2950 lm
couleur de la lumière
blanc
réglabilité
non ajustable
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
adapté à un montage au plafond
Non
hauteur/profondeur d'encastrement
170 mm
source lumineuse fournie
Oui
adapté à un montage encastré
Oui
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Non
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe de protection
II
diamètre externe
205 mm
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
28...28 W
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
montage mural
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Non
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED interchangeable
longueur d’encastrement
218 mm
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
verre structuré
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
tension nominale (Un)
220...240 V
LOBBY PROF.LED BC FE 28,5W 230