Silec Cable - ENERGY RV-K FOC 1kV 1x400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 400 mm²
Tension nominale U0 - 1 kV
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8427361144099
Réf. Sonepar
00260000254
Réf. Fournisseur
1994122NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
400 mm²
Tension nominale U0
1 kV
nombre de conducteurs
1
ENERGY RV-K FOC 1kV 1x400