![Silec Cable - ENERGY RV-K FOC 1kV 1x120](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/260/Energy_RV-K_Foc.jpg?ts=1704846821324)
Silec Cable - ENERGY RV-K FOC 1kV 1x120
![SILEC CABLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00260.gif?ts=1646344049272&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 120 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8427361144044
Réf. Sonepar
00260000249
Réf. Fournisseur
1994117NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
120 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
0.6 kV
Blindage
Non
conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
conducteur concentrique
sans
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Oui
température max. admissible du conducteur
90 °C
diamètre externe approx.
19.4 mm
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
revêtement conducteur
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
surface du conducteur
nu
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
80 mm
spécification de l'isolation principale
autre
spécification du matériau gaine externe
autre
gaine à couches
Non
éléments de fibre optique
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement
0...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
0...70 °C
couche conductrice intérieure
Non
couche conductrice extérieure
Non
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal
Non
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
armature
Non
gaine en plomb
Non
fil auxiliaire
Non
tension nominale U
1 kV
couleur de gaine
noir
forme du conducteur
rond
matériau conducteur
cuivre
ENERGY RV-K FOC 1kV 1x120