Silec Cable - ENERGY R2V E2U 1KV 5G10 TGL
![SILEC CABLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00260.gif?ts=1646344049272&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
Tension nominale U0 - 1 kV
nombre de conducteurs - 5
Emballage et conditions
30 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8434003051660
Réf. Sonepar
00260000478
Réf. Fournisseur
1V00U50NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
10 mm²
Tension nominale U0
1 kV
nombre de conducteurs
5
ENERGY R2V E2U 1KV 5G10 TGL