Silec Cable - ENERGY R2V E2U 1KV 4G16 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 16 mm²
Tension nominale U0 - 1 kV
nombre de conducteurs - 4
Emballage et conditions
30 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8434003053305
Réf. Sonepar
00260000464
Réf. Fournisseur
1V00U41NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
16 mm²
Tension nominale U0
1 kV
nombre de conducteurs
4
ENERGY R2V E2U 1KV 4G16 TGL