Silec Cable - ENERGY R2V E2U 1KV 2X10 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 10 mm²
Tension nominale U0 - 1 kV
nombre de conducteurs - 2
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8434003049186
Réf. Sonepar
00260000401
Réf. Fournisseur
1V01U20NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
10 mm²
Tension nominale U0
1 kV
nombre de conducteurs
2
ENERGY R2V E2U 1KV 2X10 TGL