Silec Cable - ENERGY R2V E2U 1KV 1X6 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 6 mm²
Tension nominale U0 - 1 kV
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
100 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8434003054579
Réf. Sonepar
00260000388
Réf. Fournisseur
1V01U19NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
6 mm²
Tension nominale U0
1 kV
nombre de conducteurs
1
ENERGY R2V E2U 1KV 1X6 TGL