Silec Cable - ENERGY R2V E2U 1KV 1X25 TGL
![SILEC CABLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00260.gif?ts=1646344049272&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
Tension nominale U0 - 1 kV
nombre de conducteurs - 1
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8434003053244
Réf. Sonepar
00260000392
Réf. Fournisseur
1V01U12NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
25 mm²
Tension nominale U0
1 kV
nombre de conducteurs
1
ENERGY R2V E2U 1KV 1X25 TGL