Silec Cable - ENERGY R2V 1KV 4X240 TGL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 240 mm²
Tension nominale U0 - 1 kV
nombre de conducteurs - 4
Emballage et conditions
30 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8434003055415
Réf. Sonepar
00260000512
Réf. Fournisseur
1V01420NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
240 mm²
Tension nominale U0
1 kV
nombre de conducteurs
4
ENERGY R2V 1KV 4X240 TGL