Silec Cable - ENERGY R2V 1KV 4X120 TGL
![SILEC CABLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00260.gif?ts=1646344049272&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 120 mm²
Tension nominale U0 - 1 kV
nombre de conducteurs - 4
matériau conducteur - cuivre
Emballage et conditions
30 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8434003055385
Réf. Sonepar
00260000508
Réf. Fournisseur
1V01417NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur
120 mm²
Tension nominale U0
1 kV
nombre de conducteurs
4
matériau conducteur
cuivre
ENERGY R2V 1KV 4X120 TGL